Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1608464-BP Herst.-Nr.: 73220304 EAN/GTIN: 4044777545698 |
| |
|
| | |
| LAPP 73220304 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 500 mm / 2000 mm 2 x 0.14 mm² Grau 1 St.
Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y
Technische Daten: Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 14 mm · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PUR · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,PUR-Mantel,Ölbeständig,Ungeschirmt,hochflexibel · Kabeltyp: UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y · Leiteraufbau: Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6 · Nennspannung: 250 V · Normen/Prüfzeichen: 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Spirallänge (max.): 2000 mm · Spirallänge (min.): 500 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y | Inhalt: | 1 St. | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.14 mm² | Herstellerfarbe: | Grau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.14 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PUR | Kabel-Besonderheiten: | UV-Beständig | PUR-Mantel | Ölbeständig | Ungeschirmt | hochflexibel | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 73220304 | Typ (Hersteller-Typ): | 73220304 | Nennspannung: | 250 V | Außen-Durchmesser: | 14 mm | Spirallänge (max.): | 2000 mm | Spirallänge (min.): | 500 mm | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +50 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Leiteraufbau: | Feinstdrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6 | Normen/Prüfzeichen: | 1200 V | Betriebs-Spitzenspannung: | (nicht für Starkstromzwecke) 250 V | Geschirmt: | Nein | Ader-Identcode: | DIN 47100 | Produkt-Art: | Spiralkabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,05* | € 46,33* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,50* | € 46,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,55* | € 66,21* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,24* | € 71,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,02* | € 99,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|