Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220257 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 300 mm / 1200 mm 5 x 0.25 mm² Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1608437-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220257
EAN/GTIN:
     4044777545421
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
LAPP 73220257 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 300 mm / 1200 mm 5 x 0.25 mm² Schwarz 1 St.

Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL

Technische Daten:
Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 21 mm · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PUR · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,hochflexibel,PUR-Mantel,Gesamtschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® SPIRAL · Leiteraufbau: Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6 · Nennspannung: 250 V · Normen/Prüfzeichen: 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Spirallänge (max.): 1200 mm · Spirallänge (min.): 300 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PUR
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | hochflexibel | PUR-Mantel | Gesamtschirm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
73220257
Typ (Hersteller-Typ):
73220257
Nennspannung:
250 V
Außen-Durchmesser:
21 mm
Spirallänge (max.):
1200 mm
Spirallänge (min.):
300 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Normen/Prüfzeichen:
1200 V
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,83*
€ 32,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,90*
€ 32,23*
€ 4,00*
ab € 39,71*
€ 54,63*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 65,70*
€ 3,50*
ab € 54,15*
€ 70,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.