Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607946-BP
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     766206
EAN/GTIN:
     7314527662065
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
aufschweißbrenner sievert
Sievert PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner

PRO88 Titan Brennergarnitur 5 m

Technische Daten:
Gewicht: 2618 g · Leistung: 114 kW · Typ: Pro 88 Titanium

Lieferumfang:
Propanschlauch: 6,3 x 5 mm, 5 m · Druckregler: 4 bar, 12 kg/h.

Weitere Informationen:
Marke:
Sievert
Leistung:
114 kW
Typ:
Pro 88 Titanium
Gewicht:
2618 g
Produkt-Art:
Aufschweißbrenner
Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, Sievert, 766206, PRO 88 Titanium, Abflammgerät
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 163,10*
€ 191,11*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 163,62*
€ 191,31*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 163,72*
€ 192,22*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 175,81*
€ 205,95*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 200,31*
€ 237,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,86*
€ 271,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sievert
766305
ab € 80,90*
Sonstiges
Sievert
756065
ab € 211,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.