| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1607917-BP Herst.-Nr.: 200426 EAN/GTIN: 7314522004266 |
| |
|
| | |
| Sievert Gasflaschen 425 g 1 St.
Propan-Kleinstflasche 425g, leer
Nachfüllbare Propangas-Flasche von Sievert aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die Flasche ist innen korrosionsgeschützt und von der Außenseite mit einem Schutzlack versehen. Zudem verfügt die Flasche über ein Sicherheitsventil gegen Überdruck.
Technische Daten: Gas-Art: Propan · Gas-Inhalt: 425 g · Gewicht: 1.72 kg · Produktabmessung, Höhe: 30 cm
Hinweis: Lieferung ohne Gas. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 30 cm | Marke: | Sievert | Gas-Art: | Propan | Gas-Inhalt: | 425 g | Gewicht: | 1.72 kg | Produkt-Art: | Gasflaschen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sievert, 200426 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,45* | € 88,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,33* | € 89,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 73,35* | € 89,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,41* | € 90,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,49* | € 135,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|