Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert PRO 88 Hochleistungsbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607896-BP
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     766310
EAN/GTIN:
     7314527663109
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
anwärmbrenner sievert
Sievert PRO 88 Hochleistungsbrenner

PRO 88 Brennergarnitur 10 m

System R

Der komplette Brenner für Dacharbeiten. Er eignet sich hervorragend für das Verlegen von Schweißbahnen, Flächentrocknung etc. Handgriff und Halsrohr sind fest miteinander verlötet (nicht lösbar). Der optimale Arbeitsdruck beträgt 4 bar.

Technische Daten:
Gewicht: 4.25 kg · Leistung: 110 kW · Typ: Pro 88 · Weitere technische Daten: Brennerdurchmesser: 60 mm · Länge: 850 mm · Gasverbrauch bei 4 bar: 8250 g/h

Lieferumfang:
Dachbrenner 60 mm · Druckregler · Propanschlauch 10 m.

Weitere Informationen:
Marke:
Sievert
Leistung:
110 kW
Typ:
Pro 88
Gewicht:
4.25 kg
Produkt-Art:
Hochleistungsbrenner
Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, Sievert, 766310, PRO 88, Brennergarnitur, Dachbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,30*
€ 170,83*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,76*
€ 171,57*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 204,51*
€ 248,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sievert
756064
ab € 296,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.