Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 934851077-1 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M12 Stecker, gerade 10.00 m Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607762-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     934851077-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
5polig anschlussleitung 10 m
anschlussleitung
anschlussleitung 10m
Belden 934851077-1 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M12 Stecker, gerade 10.00 m Polzahl: 5 1 St.

Sensor-/Aktor-Anschlussleitung

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Blau · Kabelfarbe: Grau · Kabellänge: 10.00 m · Kodierung: L · Kontaktmaterial: Kupfer mit Nickellegierung · Kontaktoberfläche: Kupfer vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 1.50 mm² · Mantelmaterial: TPE · Nennspannung: 63 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP69K · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grau
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Belden
Schutzart:
IP69K
Mantelmaterial:
TPE
Kodierung:
L
Farbe:
blau
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Kupfer vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
934851077-1
Typ (Hersteller-Typ):
RST 5L-949/10 M
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
63 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
1.50 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Kupfer mit Nickellegierung
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Belden, 934851077-1, RST 5L-949/10 M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 56,23*
€ 73,03*
€ 4,00*
ab € 54,29*
€ 73,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.