Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nowax 1668066400 Hauswasserwerk HWN 1500 230 V 4300 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606909-BP
Hersteller:
     Nowax
Herst.-Nr.:
     1668066400
EAN/GTIN:
     4027923000173
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
druckwasserpumpe
Nowax 1668066400 Hauswasserwerk 230 V 4300 l/h

Edelstahl - Hauswasserwerk HWN 1500

Abgedichtete Kugellager
Integrierter Thermoschutzschalter
Regenwassernutzung

Hauswasserwerk:
Vollautomatische, steckerfertig montiertes Hauswasserwerk. Mit Membranbehälter, Druckschalter, Manometer und Flexschlauch. Membranbehälter aus lackiertem Stahl. Werksseitig voreingestellt und geprüft.

Pumpe:
Gehäuse aus Edelstahl
Laufrad aus Edelstahl
Welle und Dichtungsträger aus Edelstahl
Robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung
Sehr geräuscharmer Betrieb
Speziell für Dauerbetrieb geeignet
Wasserversorgung
Druckerhöhung
Beregnung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Hauswasserwerk HWN 1500 · Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 25 mm (1") IG · Förderhöhe (max.): 50 m · Fördermenge (max.): 4300 l/h · Gewicht: 23 kg · Herstellerfarbe: Blau,Edelstahl · Kabellänge (max.): 1.5 m · Kessel-Inhalt: 24 l · Leistungsaufnahme (P1): 1390 W · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 550 mm · Produktabmessung, Länge: 570 mm · Sauganschluss: 39,0 mm (1 1/4") IG · Schutzart: IP54 · Selbstansaugend bis: 8 m · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 6.7 A · Kondensator: 20 µF · Anzahl Regner (max.): 3.

Lieferumfang:
Hauswasserwerk,Membranschalter,Druckschalter,Manometer,Flexschlauch,Mehrwegstück,1.5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 570 x 340 x 550 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
550 mm
Produktabmessung, Länge:
570 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Förderdruck (max.):
5 bar
Marke:
Nowax
Druckanschluss:
25 mm (1") IG
Sauganschluss:
39|ツ|0 mm (1 1/4") IG
Schutzart:
IP54
Farbe:
blau | grau
Ausführung (allgemein):
Hauswasserwerk HWN 1500
Förderhöhe (max.):
50 m
Fördermenge (max.):
4300 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
1390 W
Kessel-Inhalt:
24 l
Selbstansaugend bis:
8 m
Gewicht:
23 kg
Kabellänge (max.):
1.5 m
Produkt-Art:
Hauswasserwerk
Weitere Suchbegriffe: Nowax, 1668066400, HWN 1500, Hauswasserautomat, Hauswasserversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,71*
€ 487,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,92*
€ 485,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,24*
€ 472,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,35*
€ 451,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,45*
€ 408,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.