Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PFC-5562-2 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt Zylindrisch (Ø x H) 55 mm x 61.5 mm Ferrit 225 mT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606467-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PFC-5562-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungsmagnet
Reedkontakt
Reedschalter
reedschalter pic
PIC PFC-5562-2 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt Zylindrisch (Ø x H) 55 mm x 61.5 mm Ferrit 225 mT

Edelstahlschwimmer mit Ringmagnet

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Zylindrisch · Gehäusematerial: Edelstahl · Innenloch-Durchmesser: 20.9 mm · Material: Ferrit · Produktabmessung, Höhe: 61.5 mm · Produktabmessung, Ø: 55 mm · Remanenz (typ.): 225 mT

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 55 mm x 61.5 mm
Produktabmessung, Ø:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
61.5 mm
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Edelstahl
Gehäuseform (Magnete):
Zylindrisch
Material:
Ferrit
Typ (Hersteller-Typ):
PFC-5562-2
Innenloch-Durchmesser:
20.9 mm
Remanenz (typ.):
225 mT
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, PIC, PFC-5562-2, Magnet, Leistungs-Magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,35*
€ 29,79*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 29,80*
6 Tage
81
€ 6,99*
ab € 42,25*
€ 56,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.