Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PFC-2828-2 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt Zylindrisch (Ø x H) 28 mm x 28.2 mm Ferrit 225 mT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606466-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PFC-2828-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungsmagnet
Reedkontakt
Reedschalter
reedschalter pic
PIC PFC-2828-2 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt Zylindrisch (Ø x H) 28 mm x 28.2 mm Ferrit 225 mT

Edelstahlschwimmer mit Ringmagnet

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Zylindrisch · Gehäusematerial: Edelstahl · Innenloch-Durchmesser: 9.4 mm · Material: Ferrit · Produktabmessung, Höhe: 28.2 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Remanenz (typ.): 225 mT

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 28 mm x 28.2 mm
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28.2 mm
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Edelstahl
Gehäuseform (Magnete):
Zylindrisch
Material:
Ferrit
Typ (Hersteller-Typ):
PFC-2828-2
Innenloch-Durchmesser:
9.4 mm
Remanenz (typ.):
225 mT
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, PIC, PFC-2828-2, Magnet, Leistungs-Magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,84*
€ 21,76*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,77*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 31,47*
€ 43,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.