Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1606432-BP Herst.-Nr.: 536621 EAN/GTIN: 4048962250282 |
| |
|
| | |
| fischertechnik 536621 PROFI Dynamic L² Bausatz ab 7 Jahre
PROFI Dynamic L² - Kugelbahn
Enge 180° Kurven Highspeed Schienen mit erhöhtem Rand Mechanische Wechselweiche
Das Komplettset Dynamic L2 garantiert mit Action-Modellen und den drei 180°-Kurven noch mehr Spielspaß. Mit einer Streckenlänge von bis zu 4,50 m bieten die drei unterschiedlichen Actionparcours grenzenloses Kugelbahn-Vergnügen. Die vier Highspeed-Kurven mit erhöhtem Seitenrand ermöglichen maximale Geschwindigkeit der Kugel in der Kurve! Rasant sausen die Kugeln über die mechanische Weiche in unterschiedliche Bahnkreisläufe. Sie schießen durch die Wechselweiche in Richtung Kreiseltrichter oder über eine Wippe die eine Kugel an der Stoppstelle freigibt. Die 180°-Kurve ermöglicht jungen Architekten einen Richtungswechsel der Kugel auf engstem Raum. Über Looping und weitere Schikanen gelangt die Kugel wieder zur Aufnahmestelle des Aufzugs. Unten an der Aufnahmestelle angekommen werden die Kugeln über den mit einem XS-Motor betriebenen Aufzug wieder nach ganz oben transportiert. Die vier didaktischen Versuchsmodelle erklären nebenbei die Effekte der verschiedenen physikalischen Phänomene (Beschleunigung, Massenträgheit, Kräftegleichgewicht, Energieerhaltungssatz, Impulssatz, Bewegungsgesetze). Auf dem eLearning Portal finden sich spannende, didaktische Begleitinformationen und Videos zum Thema Physik. Let´s roll …!
Ausstattung: XS Motor 4x Highspeed-Kurve 4x 90°-Kurve 3x 180°-Kurve 10x Kugel 8x Flexschiene 90 17x Flexschiene 180 Wechselweiche Kreiseltrichter Batteriehalter für 9V-Block
Technische Daten: Altersklasse: ab 7 Jahre
Lieferumfang: 780 Bauteile,Anleitung
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Marke: | fischertechnik | Altersklasse: | ab 7 Jahre | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 70,41* | € 86,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 75,29* | € 95,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,60* | € 105,33* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 90,24* | € 109,35* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,71* | € 164,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|