| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1606324-BP Herst.-Nr.: RD1602F-20B4-30R6-B1M-602 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Potentiometer Service RD1602F-20B4-30R6-B1M-602 63256-02400-4011/B1M Dreh-Potentiometer 1-Gang Stereo 0.2 W 1 MΩ 1 St.
1 MΩ linear
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs-Länge: 30 mm · Achsen-Ausführung: Glatt,Metall,Rund · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgang (Potentiometer): Stereo · Belastbarkeit (elektrisch): 0.2 W · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Gewinde-Maß: M7 · Potentiometer-Besonderheiten: 1-Gang · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 MΩ
Lieferumfang: RD1602F-20B4-30R6-B1M-602.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Glatt | Metall | Rund | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Potentiometer Service | Anschluss (Bauelemente): | Print | Ausgang (Potentiometer): | Stereo | Potentiometer-Besonderheiten: | 1-Gang | Widerstandsverlauf: | linear | Gewinde-Maß: | M7 | Typ (Hersteller-Typ): | 63256-02400-4011/B1M | Drehwinkel (mechanisch): | 270 ° | Achs-Durchmesser: | 4 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.2 W | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Achs-Länge: | 30 mm | Widerstandswert (Widerstand): | 1 MΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,26* | € 8,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,19* | € 8,03* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,89* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|