| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1606071-BP Herst.-Nr.: 71313 EAN/GTIN: 4008153713132 |
| |
|
| | |
| NIGRIN Kunststoff Eiskratzer / Schneebesen (L x B x H) 9.5 x 9.8 x 45 cm Pkw Schwarz,Silber
Schneebesen
45 cm Gesamtlänge 95 mm Eisschabkante Präzise Schabfläche Eisbrechzacken
Schneebesen mit weichen Borsten zum Entfernen von Schnee auf Scheiben und Lackflächen
Ausstattung: Eisschaber mit präziser Schabfläche · Eisbrechzacken zum Entfernen von dicken Eisschichten
Technische Daten: Anwendungsempfehlung: Pkw · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Länge (max.): 45 cm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 9.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 45 cm · Produktabmessung, Länge: 9.5 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 9.5 x 9.8 x 45 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 45 cm | Produktabmessung, Länge: | 9.5 cm | Produktabmessung, Breite: | 9.8 cm | Marke: | NIGRIN | Farbe: | schwarz | grau | Material: | Kunststoff | Anwendungsempfehlung: | Pkw | Länge (max.): | 45 cm | Produkt-Art: | Eiskratzer / Schneebesen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eiskratzer, 04008153713132, NIGRIN, 71313 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,33* | € 4,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,45* | € 4,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,60* | € 7,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,50* | € 7,27* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,56* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|