Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila LAX 300 G, 4-pcs Kreuzlinienlaser selbstnivellierend Reichweite (max.): 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605871-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19033
EAN/GTIN:
     4005069190330
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser
Stabila LAX 300 G, 4-pcs Kreuzlinienlaser selbstnivellierend Reichweite (max.): 30 m

Kreuzlinienlaser LAX 300 G

Für alle Profis, die auf präzise und optimal sichtbare Laserlinien setzen, ist der LAX 300 G der ideale Partner im Innenausbau. Die innovative STABILA GREENBEAM-Technologie steht für gestochen scharfe, extrem helle und lange Laserlinien, mit denen Sie noch effizienter und produktiver arbeiten können. Lot- und Nivellierarbeiten können gleichzeitig an Boden, Wand und Decke vorgenommen werden – das macht den Laser zu einem Allroundtalent mit zahlreichen Einsatzgebieten.

Ausstattung:
Vertikale Laserlinie · Horizontale Laserlinie · Höhenverstellbarer Fuß · Selbstnivellierend · Schutzklasse IP 54.

Technische Daten:
Betriebszeit mit Batterien: 15 h · Laser-Klasse: 2 · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.3 mm/m · Nivelliergeräte-Besonderheiten: selbstnivellierend · Reichweite (max.): 30 m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4.5 ° · Stativgewinde: 1/4" · Stromversorgung (Details): 3 x AA 1,5 V Batterien · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Zielplatte · Wandhalterung · Gürteltasche · 3 x AA 1,5 V Batterien.

Weitere Informationen:
Marke:
Stabila
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
2
Nivelliergeräte-Besonderheiten:
selbstnivellierend
Stativgewinde:
1/4"
Typ (Hersteller-Typ):
LAX 300 G|ツ| 4-pcs
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.3 mm/m
Selbstnivellierbereich (+/-):
4.5 °
Reichweite (max.):
30 m
Betriebszeit mit Batterien:
15 h
Stromversorgung (Details):
3 x AA 1|ツ|5 V Batterien
Produkt-Art:
Kreuzlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: 04005069190330, Stabila, 19033, LAX 300 G, 4-pcs
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 281,57*
€ 305,17*
€ 4,90*
ab € 278,70*
€ 305,39*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 284,19*
€ 307,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,66*
€ 315,61*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 325,16*
€ 354,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,48*
€ 421,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,45*
€ 417,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,27*
€ 395,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,16*
€ 386,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
14339
ab € 16,73*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 174,65*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,79*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 226,88*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 59,34*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19242
ab € 40,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.