Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Standardioden-Array - Gleichrichter 195 A SKKD162/16 SEMIPACK® 2 Array - 1 Paar serielle Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160563-BP
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     07891030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
semikron gleichrichter
gleichrichter
Semikron Standardioden-Array - Gleichrichter 195 A SKKD162/16 SEMIPACK® 2 Array - 1 Paar serielle Verbindung

Gleichrichter-Dioden-Modul SEMIPACK®

Dioden-Modul für u.a. Netzteile für Gleichstrommotoren, nicht-regelbare Gleichrichter für AC/AC-Wandler.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +135 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 500 A · Durchlassspannung U(F): 1.5 V · Durchlassstrom I(F): 195 A · Gehäuseart (Halbleiter): SEMIPACK® 2 · Hersteller: Semikron · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · I(FSM) 50Hz: 6000 A · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar serielle Verbindung · Montageart: Gehäuse · Produkt-Art: Standardioden-Array - Gleichrichter · Sperrstrom I(r): 1 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): SKKD162/16

Hinweis:
IFSM 50Hz für 10 ms bei 25 °C.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Semikron
Marke:
Semikron
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar serielle Verbindung
Gehäuseart (Halbleiter):
SEMIPACK® 2
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
SKR
Typ (Hersteller-Typ):
SKKD162/16
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
195 A
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Durchlassspannung Referenz:
500 A
Sperrstrom I(r):
1 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1600 V
Betriebstemperatur (max.):
+135 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
I(FSM) 50Hz:
6000 A
Produkt-Art:
Standardioden-Array - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Semikron, 07891030, SKKD162/16, 905-6140, SKKD 162/16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 70,91*
€ 91,44*
€ 4,00*
ab € 66,73*
€ 91,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.