Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner MoistureMaster Compact Plus Materialfeuchtemessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604361-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.334A
EAN/GTIN:
     4021563699865
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Laserliner MoistureMaster Compact Plus Materialfeuchtemessgerät

Materialfeuchte-Messgerät MoistureMaster Compact Plus

Messart (Details) Zerstörungsfrei
Geeignet für Baustoffe

Ausstattung:
Bluetooth-Schnittstelle · Beleuchtetes Dot-Matrix-Display · 12-stellige Nass/Trocken LED-Anzeige · 62 auswählbare Materialkennlinien: 56 Holz- und 6 Baustoffsorten · AutoHold-Funktion · Wet-Alarm.

Technische Daten:
Geeignet für Feuchtigkeitsmessgeräte: Baustoffe · Gewicht: 226 g · Messart (Details): Zerstörungsfrei · Spannungs-Versorgung (Details): 6LR61 9 V · Weitere technische Daten: Material/Messbereich: Zementestrich: 0%…5% · Anhydrit-Estrich: 0%…3,3% · Gipsputz: 0%…23,5% · Gasbeton: 0%…66,5% · Beton: 0%…5% · Kalksandstein: 0%…5,5% · Zementestrich: 0%...3,8% CM-Mode · Anhydrit-Estrich: 0%...3,1% CM-Mode · Holz: 0%…56,4% · Genauigkeit: Holz und Baustoffe: ± 0,5% v.E. ± 10 Digit · Abm: (B x H x T) 81 mm x 154 mm x 36 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Tragekoffer.

Weitere Informationen:
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Geeignet für Feuchtigkeitsmessgeräte:
Baustoffe
Messart (Details):
Zerstörungsfrei
Spannungs-Versorgung (Details):
6LR61 9 V
Gewicht:
226 g
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Baufeuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Holzfeuchtemessgerät, feuchtigkeitsmesser, 04021563699865, Laserliner, 082.334A, MoistureMaster Compact Plus, feuchtigskeitsmesser
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,87*
€ 211,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,82*
€ 211,92*
€ 4,90*
ab € 186,71*
€ 211,94*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,84*
€ 214,49*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 276,61*
€ 309,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,12*
€ 365,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,76*
€ 348,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,30*
€ 338,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.