Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-X712891 Herst.-Nr.: 082.334A EAN/GTIN: 4021563699865 |
| |
|
|  |  |
 | Features: Messart (Details) Zerstörungsfrei Geeignet für Baustoffe Lieferumfang: Batterie · Tragekoffer.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 226 g | Messart: | Zerstörungsfrei | Spannungs-Versorgung (Details): | 6LR61 9 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Materialfeuchtemessgerät | Geeignet für: | Baustoffe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Baufeuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Holzfeuchtemessgerät, feuchtigkeitsmesser, 04021563699865, Laserliner, MoistureMaster Compact Plus, feuchtigskeitsmesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 182,69* | € 216,98* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 187,75* | € 216,99* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 186,46* | € 217,01* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 186,63* | € 219,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 194,67* | € 223,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|