| |
|
| Artikel-Nr.: 102-160418-BP Herst.-Nr.: 24LC64-I/SN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Microchip Technology 24LC64-I/SN Speicher-IC SOIC-8 EEPROM 64 kBit 8 K x 8
I²C serieller EEPROM
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · Organisation: 8 K x 8 · Speicher-Typ: EEPROM · Speicherformat (IC): EEPROM - seriell · Speichergröße (IC): 64 kBit · Taktfrequenz: 400 kHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.5 V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Microchip Technology | Marke: | Microchip Technology | Gehäuseart (Halbleiter): | SOIC-8 | Organisation: | 8 K x 8 | Speicherformat (IC): | EEPROM - seriell | Speicher-Typ: | EEPROM | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | MCP | Typ (Hersteller-Typ): | 24LC64-I/SN | Montageart: | Oberflächenmontage | Taktfrequenz: | 400 kHz | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | Speichergröße (IC): | 64 kBit | Versorgungsspannung max.: | 5.5 V | Versorgungsspannung min.: | 2.5 V | Produkt-Art: | Speicher-IC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eeprom, Microchip Technology, 24LC64-I/SN, 454-084 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,47* | € 0,62* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,46* | € 0,74* | | | | | | | | 3 | | € 6,90* | ab € 0,45* | € 0,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,484* | € 0,8108* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,68* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|