Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 64kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 900ns SMD 8K x 8 bit, 8k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895777
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC64-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040125230
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Speicher Größe = 64kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

24AA64/24FC64/24LC64 I²C™ Serieller EEPROM. Die 24AA64/24FC64/24LC64 Produktfamilie von Microchip sind 64 Kbit I²C™ serielle EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur und Netzteilvarianten verfügbar sind. Merkmale. Einfache Versorgungsspannung mit Betrieb bis zu 1,7 V für 24AA64/24FC64 Geräte, 2,5 V für 24LC64 Geräte Energiesparende CMOS-Technologie: maximaler Wirkstrom 3 mA, maximaler Standby-Strom 1 μA 2-Draht-Schnittstelle, seriell, I2C™-kompatibel Gehäuse mit drei Adressenanschlüssen bis zu 8 Geräten kaskadierbar Schmitt-Trigger-Eingänge zur Entstörung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Taktkompatibilität mit 100 kHz und 400 kHz 1-MHz-Takt für 24FC64-Modelle Seitenschreibezeit 5 ms (maximal) Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung 32 Byte Seitenschreibpuffer Hardware-Schreibschutz ESD-Schutz > 4000 V Mehr als 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, eeprom, soic eeprom, 8895777, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC64ISN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,63*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,83*
1 Tag
429
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5212*
€ 0,8758*
1 Tag
88254
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,531*
€ 1,159*
1 Tag
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.