Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1600-0169 X15 Penlight batteriebetrieben LED 133.8 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604108-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0169
EAN/GTIN:
     4013674118199
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Ansmann 1600-0169 X15 Penlight batteriebetrieben LED 133.8 mm Silber

Ansmann Stiftlampe X15

Kleine und handliche LED-Stiftleuchte
Helligkeit: bis zu 15 Lumen
Leuchtdauer: bis zu 45 Stunden

Ideal für Einhandbetrieb

Die kleine und handliche LED-Stiftleuchte X15 von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen. Die Lampe im Kugelschreiberformat eignet sich perfekt zum ausleuchten von schwer zugänglichen Stellen oder engen Öffnungen. Das geringe Gewicht und kompakten Maße ermöglichen, dass die Leuchte stets im Hemd oder der Hosentasche mitgenommen werden kann. Durch die Verwendung eines großen Schalters in der Endkappe ist die Lampe selbst mit einer Hand super einfach zu bedienen, auch mit Handschuhen.

Optimiert für alltägliche Anwendungen

Mit bis zu 45 Stunden Leuchtdauer und Lichtstrom von bis zu 15 Lumen ist die LED-Stiftleuchte X15 optimal geeignet für alltägliche Einsätze im Haus, Garten, Garage oder unterwegs. Und das zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

Effizientes Reflektorsystem und spritzwassergeschütztes Gehäuse

Die LED-Stiftleuchte X15 ist klein und handlich. Durch das robuste Metallgehäuse und das ansprechende und schlanke ANSMANN Design ist sie der optimale Begleiter in Arbeitsjacken oder Inspektionskoffern. Enthalten sind zwei Alkaline Micro AAA Batterien und der verstärkte Halteclip.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 · Betriebsspannung: 3 V · Gewicht: 37.5 g · Herstellerfarbe: Silber · Leuchtdauer (High): 45 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (High): 15 lm · Produktabmessung, Länge: 133.8 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
X15 LED · 2 Alkaline Micro AAA Batterien · Halteclip

Hinweis:
Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12.5 mm x 133.8 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
133.8 mm
Marke:
Ansmann
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grau
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtdauer (High):
45 h
Lichtstrom (High):
15 lm
Betriebsspannung:
3 V
Anzahl LEDs (Details):
1
Gewicht:
37.5 g
Produkt-Art:
Penlight
Weitere Suchbegriffe: Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, ansmann led taschenlampe, taschenlampe led, taschenlampe, Ansmann, 1600-0169, X15, Mini Taschenlampe, Spezial Taschenlampe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,98*
€ 6,27*
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,87*
1 Tag
60
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 6,88*
2 Tage
86
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 7,07*
Lager 102
95
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.