Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0572 2014 0572 2014 Multi-Datenlogger Messgröße CO2, Luftdruck, Temperatur, Luftfeucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604078-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 2014
EAN/GTIN:
     4029547017711
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
testo 0572 2014 0572 2014 Multi-Datenlogger Messgröße CO2,Luftdruck,Temperatur,Luftfeuchtigkeit 0 bis +50 °C 0 bis 100 % rF 0.600 - 1.100 bar

Klima Funk-Datenlogger testo 160 IAQ

Ideal zur Überwachung der Raumluftqualität (IAQ)
Temperatur, Luftfeuchte, CO2 und atmosphärischer Druck
Optimale Anpassung an die Umgebung dank optionalem, individualisierbarem Deco-Cover
Perfekt vernetzt: Datenspeicherung in der Testo-Cloud, Echtzeit-Alarm per E-Mail oder SMS (optional in Verbindung mit Advanced-Lizenz)
Einfache Installation, Integration und Bedienung – besonders nutzerfreundlich dank Anzeige der Luftqualität nach Ampelprinzip
WLAN-Schnittstelle
32000 Messwertspeicher

Die Raumluftqualität hat einen enormen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen. Verbrauchte Raumluft kann Müdigkeit, Konzentrationsverlust und Unwohlsein hervorrufen. Überwachen Sie zuverlässig die Raumluftqualität mit dem Funk-Datenlogger testo 160 IAQ und tragen Sie so zur Optimierung des Raumklimas bei.

Temperatur, Luftfeuchte, CO2 und atmosphärischen Druck überwachen mit dem Funk-Datenlogger testo 160 IAQ
Der einfach zu bedienende Funk-Datenlogger testo 160 IAQ ist ideal zur Überwachung der Raumluftqualität. Dank seiner integrierten Sensoren für Temperatur, Luftfeuchte, CO2 sowie atmosphärischen Druck ermittelt er präzise die Klimabedingungen in jedem Raum. Auch Langzeitmessungen können Sie problemlos durchführen.

Die Messdaten werden von dem Datenlogger über Ihr WLAN direkt in der Testo-Cloud gespeichert. Bei Grenzwert-Überschreitungen werden Sie dank der Alarm-Funktion sofort per E-Mail oder (optional) SMS benachrichtigt. Sie können jederzeit und überall mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC auf alle Messwerte und Analyse-Funktionen zugreifen.

Der Funk-Datenlogger testo 160 IAQ – anpassbar und unauffällig
Der testo 160 IAQ lässt sich aufgrund seiner geringen Größe (82 x 117 x 32 mm) und seines schlichten Designs unkompliziert in jedem Raum platzieren. Gerade für Museen und Archive ist es besonders wichtig, dass Ihre Ausstellungsstücke stets im Mittelpunkt stehen. In Verbindung mit dem optional erhältlichen, individualisierbaren Deco-Cover (siehe Zubehör) lässt sich der Datenlogger optimal an seine Umgebung anpassen und bleibt dadurch besonders unauffällig.

Perfekt vernetzt: Mit dem Funk-Datenlogger testo 160 IAQ und der Testo-Cloud
Die Testo-Cloud ist das zentrale Bedienelement der Datenlogge-Familie testo 160. Mit dem testo 160 IAQ speichern Sie Ihre Messdaten über ein vorhandenes WLAN in der Testo-Cloud. Hier können Sie Ihre Funk-Datenlogger konfigurieren, Grenzwertalarme einstellen und Ihre Messdaten analysieren.

Um Zugriff auf die Testo-Cloud zu haben, müssen Sie sich zunächst registrieren. Die Installation des Systems ist leicht und kann entweder über einen Browser oder mit der testo Saveris 2 App für IOS und Android vorgenommen werden.

Je nach gewünschtem Funktionsumfang haben Sie bei der Nutzung der Testo-Cloud die Wahl zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreicheren Advanced-Funktionalität. Legen Sie beispielsweise mit der Advanced-Funktionalität bis zu 10 Benutzer pro Konto an oder richten Sie einen SMS-Alarm bei Grenzwertüberschreitungen ein.

Anwendungsgebiete des Funk-Datenloggers testo 160 IAQ: Vom Büro bis zum Museum
Überwachen Sie stets zuverlässig die Raumluftqualität auch in kleinen, hochfrequentierten Räumen. Der professionelle Funk-Datenlogger testo 160 IAQ kann beispielsweise in Schulen, Büros oder Museen eingesetzt werden. In Verbindung mit einem optionalen Deco-Cover ist er auch optimal an seine Umgebung in Museen, Galerien oder anderen Ausstellungshäusern anpassbar.

Weitere Vorteile und Funktionen des Funk-Datenloggers testo 160 IAQ
Auf dem Datenlogger-Display sind aktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batteriestandzeit zu sehen. Durch farbige LEDs wird die Luftqualität nach dem Ampelprinzip angezeigt. Die Umschaltwerte können individuell angepasst werden. Der interne Datenspeicher des Funk-Datenloggers beträgt 40.000 Messwerte und das Gehäuse ist nach IP20 geschützt. Idealerweise wird der Funk-Datenlogger über das mitgelieferte Netzteil betrieben. Alternativ ist der Betrieb mit Standardbatterien möglich. Diese haben eine Standzeit von etwa einer Woche und können jederzeit durch den Benutzer gewechselt werden.

Ausstattung:
Batteriebetrieb oder alternativ per Netzteil über USB-Anschluss · Integrierte Sensoren.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: 8760 h · Gewicht: 269 g · Messbereich CO2 (max.): 5000 ppm · Messbereich CO2 (min.): 0 ppm · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Luftdruck (max.): 1.100 bar · Messbereich Luftdruck (min.): 0.600 bar · Messbereich Temperatur (max.): +50 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 2 % rF · Messgenauigkeit Luftdruck (Details): 3 mbar · Messgröße: CO2,Luftdruck,Temperatur,Luftfeuchtigkeit · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 15 min · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 117 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB,WLAN · Sensor (Details): intern · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA), Netzteil · Stromversorgung: 5 V über USB,Mignon-Batterie (4x) oder über Netzteil · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Messtakt: abhängig von der Cloud Lizenz, Basic: 15 min … 24 h / Advanced: 1 min … 24 h · Kommunikationstakt: abhängig von der Cloud Lizenz, Basic: 15 min … 24 h / Advanced: 1 min … 24 h · Unterstützte WLAN-Standards: IEEE 802.11 b/g/n und IEEE 802.1X; Mögliche Verschlüsslungsmethoden: WPA2 Enterprise EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP · Standzeit Batteriebetrieb: 1 Jahr · Speicher: 32.000 Messwerte / Summe aller Kanäle · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Kostenloser Cloud-Zugang (Basic-Funktionalität) · USB-Netzteil · Batterien (4 x AA) · Wandhalterung inklusive Entriegelungswerkzeug und Klebestreifen · QR-Code Sticker · Werks-Kalibrierprotokoll · Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 82 x 117 mm
Anzahl Kanäle:
4
Produktabmessung, Höhe:
117 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Messbereich Temperatur:
0 bis +50 °C
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | WLAN
Messgröße:
CO2 | Luftdruck | Temperatur | Luftfeuchtigkeit
Typ (Hersteller-Typ):
0572 2014
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2 % rF
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
15 min
Messbereich CO2 (max.):
5000 ppm
Messbereich CO2 (min.):
0 ppm
Messbereich Luftdruck (max.):
1.100 bar
Messbereich Luftdruck (min.):
0.600 bar
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
+50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Messgenauigkeit Luftdruck (Details):
3 mbar
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien (AA)|ツ| Netzteil
Sensor (Details):
intern
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Batterie-Lebensdauer:
8760 h
Stromversorgung:
5 V über USB | Mignon-Batterie (4x) oder über Netzteil
Gewicht:
269 g
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 483,22*
€ 526,67*
Frei Haus
ab € 484,31*
€ 526,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 515,04*
€ 542,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 511,95*
€ 542,33*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 603,50*
€ 641,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,97*
€ 763,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,01*
€ 762,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,99*
€ 755,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,92*
€ 736,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,50*
€ 718,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 603,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 2012
ab € 10,87*
Zubehör
Testo
0554 2015
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.