Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 53120515 LED-Signalleuchte Tageslichtweiß BA9s 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1603348-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     53120515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Barthelme 53120515 LED-Signalleuchte Tageslichtweiß BA9s 24 V/DC,24 V/AC

LED Lampe T10x25 Concave

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 90 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 18 mA · Herstellerfarbe: Tageslichtweiß · Lebensdauer: 25000 h · Leistung: 0.43 W · Lichtfarbe: 6000 K · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel: BA9s · Typ: 53120515

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Tageslichtweiß
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
6000 K
Marke:
Barthelme
Lebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Abstrahlwinkel:
90 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Leistung:
0.43 W
Lichtfarbe:
6000 K
Typ:
53120515
Betriebsstrom:
18 mA
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
BA9s
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led 24v ba9s, led ba9s, ba9s 24v, Barthelme, 53120515, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 3,16*
1
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,19*
Lager 102
1139
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.