Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602710-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T48344-055
EAN/GTIN:
     5013969960969
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
C.K VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 46 mm

VDE SLIM Schraubendreher SL 5,5 x 45 mm

Kompakte Größe - Ideal für den Einsatz auf engstem Raum. Isolierte Klingen mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugang zu versenkten Schrauben und Befestigungen. VDE-Zeichen - Bei 10.000V einzeln getestet für sicheres Arbeiten bis 1.000V. Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl für Langlebigkeit. Zu 100 % in Deutschland hergestellt - Gesicherte Qualität und Leistung. Typenbezeichnung auf der Spitze - für leichte Identifizierung. Abgeflachter Rollschutz, damit der Schraubendreher auf schrägen Flächen nicht wegrollt.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · EN Norm: EN 60900 · Grifflänge: 60 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 5.5 mm · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingenlänge: 46 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 106 mm · VDE-Norm: 0682-201

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Marke:
C.K
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
5.5 mm
Klingenlänge:
46 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Grifflänge:
60 mm
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
EN | VDE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 9,17*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 9,96*
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 10,23*
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 10,29*
€ 8,95*
ab € 11,27*
€ 16,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.