| |
|
| Artikel-Nr.: 102-160253-BP Herst.-Nr.: SA 52-11 GWA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kingbright 7-Segment-Anzeige Grün 13 mm 2.2 V Ziffernanzahl: 1 SA52-11GWA
7-Segment-LED-Anzeigen
Technische Daten: Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gemeinsamer Anschluss: Anode · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 2 mcd · Produktabmessung, Breite: 12.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7 mm · Typ: SA52-11GWA · Wellenlänge: 565 nm · Zifferhöhe: 13 mm · Ziffernanzahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 12.4 x 17.5 x 7 mm | Herstellerfarbe: | Grün | Produktabmessung, Tiefe: | 7 mm | Produktabmessung, Höhe: | 17.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 12.4 mm | Marke: | Kingbright | Wellenlänge: | 565 nm | Farbe: | grün | Gemeinsamer Anschluss: | Anode | Zifferhöhe: | 13 mm | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2.2 V | Lichtstärke I(V): | 2 mcd | Typ: | SA52-11GWA | Ziffernanzahl: | 1 | Produkt-Art: | 7-Segment-Anzeige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kingbright, SA 52-11 GWA, SA52-11 GWA, LED-Display |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 40 | | € 7,00* | ab € 0,729* | € 1,258* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,98* | € 1,84* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,89* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,72* | € 2,36* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,941* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|