Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset 56110 Sunstar-1, Solar-Control Vent 2, Connect-Fix-Set, Montage-Set Solarabsorber (L x B) 323 cm x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602339-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     56110
EAN/GTIN:
     4025758561104
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
sunset solarset
Sunset 56110 Sunstar-1, Solar-Control Vent 2, Connect-Fix-Set, Montage-Set Solarabsorber (L x B) 323 cm x 120 cm

Solar-Poolheizung Komplettset Sunstar 1

Für Schwimmbecken und Pools mit 10 bis 20 m² Wasseroberfläche
Absorber-Fläche gesamt 15,40 m²
Chemikalienbeständig

Umweltfreundliche und kostengünstige Beheizung von Schwimmbecken und Pools!
Mit diesem hochwertigen und effektiven Solar-Set können Sie ihre Badesaison früher starten und verlängern. Das Schwimmbadabsorber-Solarsystem ist überall dort einsetzbar, wo der Badespaß wohltemperiert sein soll. Egal ob im Frei- oder Hallenbad.
Die Anlage ist einfach zu montieren und praktisch wartungsfrei. Die Komponenten sind aus stabilem Polypropylen und somit beständig gegen Poolchemikalien wie z.B. Chlor. Zur einfachen Montage der Absorber ist im Lieferumfang ein Dachmontage-Set enthalten. Wenn eine Dachmontage nicht möglich ist, können die Absorber, z. B. auf einem Flachdach oder im Garten liegend (leichte Neigung notwendig) installiert werden.
Die Solar-Schwimmbadanlage wird in die Düsenleitung (Druckleitung) des Schwimmbads eingebunden. Das gereinigte Poolwasser, von der Filteranlage kommend, fließt durch die Absorberfläche und wird durch die Sonneneinstrahlung erwärmt. Bei richtiger Anlagenauslegung amortisiert sich Ihre Schwimmbadabsorberanlage unter normalen Betriebsbedingungen in 3 bis 5 Jahren, d. h. außerordentlich schnell, vom Badespaß ganz zu schweigen.

System mit elektrisch gesteuertem 2-Wege-Umschaltventil.
Sobald die eingestellte Temperaturdifferenz zwischen Absorberfeld und Beckenwasser erreicht wird, schaltet die Regelung das Zwei-Wege-Ventil auf Durchfluss Absorberfeld (Zwei-Wege-Ventil zu). Dann wird ein Teil des Beckenwassers durch das Absorberfeld geleitet, erwärmt sich und fließt auf dem kürzesten Weg zum Becken zurück. Sinkt die Temperatur im Absorberfeld unter die eingestellte Temperaturdifferenz ab, schaltet das Zwei-Wege-Ventil erneut und umgeht das Absorberfeld.

Ausstattung:
UV- und witterungsbeständig · Chemikalienbeständig · Frostbeständig · Maximaler Wirkungsgrad · Umweltfreundlich · Keine Verunreinigung des Beckenwassers durch das Ausschwemmen von Farbsubstanzen · Leichte Schnellmontage und Inbetriebnahme · Beliebig erweiterbare Absorberfläche · Geringes Gewicht · Aus hochwertigen Polypropylen gefertigt · Geringer Druckabfall · 150 nebeneinander liegender Röhrchen

Technische Daten:
Absorber-Fläche: 3.85 m² · Anschlüsse (Details): 1¾" · Berst-Druck: 18 bar · Betriebstemperatur (max.) (num): 90 °C · Dauerbetriebsdruck: 6 bar · Empfohlene Durchflussmenge: 400 l/h · Gewicht (leer, max.): 8.6 kg · Produktabmessung, Breite: 120 cm · Produktabmessung, Länge: 323 cm · Wasserinhalt: 11 l · Weitere technische Daten: Für Schwimmbecken und Pools mit 10 bis 20 m² Wasseroberfläche · Absorber-Fläche gesamt 15,40 m² · Max. drucklose Temperatur 130 C · Frostbeständig ungefüllt bis -40 °C · Wärme-Leistung (ca.): 40 °C

Lieferumfang:
4 Solarabsorber Sunstar 1 · Control-Ventil 2 · 2 Temperaturfühler · 2 PVC-Rohranschlüsse · 2 Verschlusskappen · 4 Klemmringe · Automatik Belüfter · T-Stück DN 50 · Reduzierung DN 40/32 · Nippel DN 25 · 90° Bogen · 12 L-Haken · 12 Senkkopfschrauben · 24 Spax-Schrauben · 8 Obere Fix-Montageplatten · 4 Untere Flex-Montageschienen · 6 Klemmringe · Anleitungen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 323 cm x 120 cm
Produktabmessung, Länge:
323 cm
Produktabmessung, Breite:
120 cm
Marke:
Sunset
Berst-Druck:
18 bar
Dauerbetriebsdruck:
6 bar
Wärme-Leistung (ca.):
40 °C
Betriebstemperatur (max.):
90 °C
Empfohlene Durchflussmenge:
400 l/h
Anschlüsse (Details):
1¾"
Gewicht (leer, max.):
8.6 kg
Absorber-Fläche:
3.85 m²
Wasserinhalt:
11 l
Produkt-Art:
Solarabsorber
Weitere Suchbegriffe: solarset, Sunset, 56110, Sunstar-1, Solar-Control Vent 2, Connect-Fix-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.721,40*
€ 1.888,30*
Lager 102
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.912,15*
€ 2.096,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,29*
€ 2.494,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.031,93*
€ 2.418,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.965,34*
€ 2.338,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.931,55*
€ 2.298,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.912,15*
€ 2.275,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.