Die Solaranlage "SUNpay®" dient zur einfachen und günstigen Stromerzeugung für den privaten Bedarf. Diese senkt Ihre Stromrechnung, da Sie weniger Kilowattstunden von Ihrem Stromerzeuger kaufen müs...
Das Solarmodul ist auf Laminat, also ohne Rahmen konzipiert. Es ist daher sehr gut für den Einsatz auf Booten und Jachten oder im Wohnmobil geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine ver...
Das Solar-Springbrunnenset "SPS 700" ist ein steckerfertiges Komplettsystem und dient der optischen Bereicherung in jedem Gartenteich! Es eignet sich besonders gut für Applikationen wie: Quellstein...
Das Solar-Strom-Set "PV 10" ist der einfachste Einstieg in die Solartechnik! Mit diesem System können Sie 12 V Verbraucher betreiben oder Ihre Batterie laden. Das Set ist durch die schnelle und ein...
Mit der Solaranlage zur Schwimmbaderwärmung „SUNSTAR 1“ treffen Sie ökologisch und ökonomisch voll ins Schwarze. Das Schwimmbadabsorber-Solarsystem ist überall dort einsetzbar, wo der Badespaß wohl...
Sunset SM 70L 10555 Solar-Set 70 Wp inkl. Laderegler,inkl. Anschlusskabel Solar-Set 70 W Biegsam und wetterfest Konzipiert für den Dauerbetrieb Sichert die Erhaltungsladung bei längeren Standzeiten...
Sunset SUNpay 300S 29034 Solar-Set 300 Wp inkl. Anschlusskabel,inkl. Wechselrichter SUNpay®300S Stromkosten sparen; zum Eigenverbrauch des erzeugten Stroms im Haushalt Für Hauseigentümer und Mieter...