Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1602255-BP Herst.-Nr.: 5145736 EAN/GTIN: 8012199663203 |
| |
|
| | |
| Legrand 363.911 Video-Türsprechanlage 2-Draht,WLAN 2-Drahtübertrager,Netzteil,Komplett-Set 1 Familienhaus Weiß
Legrand Bticino Flex Video Linea 3000 + X13E
2-Draht-Verkabelung Türöffner- und Einschalttaste Anschluss für BUS Etagenruf
Das neue Set Linea 3000 für Aufputz- oder Unterputzinstallation (mit optional erhältlichen Zubehör möglich) bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Realisierung von Ein- und Zweifamilienhausanlagen. Im Lieferumfang enthalten sind: Eine Aussensprechstelle inkl. Transponder-Leser für die Türöffnung. Eine VideoInnensprechstelle Classe 300X13E mit Smartphone Anrufumleitung, (diese erlaubt die Verbindung mit Ihrer Sprechanlage, so dass Sie mit der passenden App für Android und iOS, die Gespräche mit den Besuchern am Eingang über Ihr Smartphone führen können). Dies funktioniert sowohl im eigenen WLAN, als auch von unterwegs über das 3G/4G-Netz. Inkl. Bild- und Audiospeicherfunktion. Eine Spannungsversorgung und das Kleinmaterial für die Montage und Inbetriebnahme. Eine Zweifamilienhausanlage wird einfach durch den Kauf einer weiteren Video-Hausstation erweitert, da die Video-Türstation bereits mit 2-Ruftasten vorkonfiguriert ist. Neben der Hausstation wird Ihr Smartphone zum zusätzlichen Steuerungselement. Zum Verbinden mit der Sprechanlage reicht ein einfacher WLAN-Anschluss. Und Sie behalten immer die Zugangskontrolle zu Ihrem Zuhause selbst wenn Sie nicht da sind.
Ausstattung: WLAN-Funktion und mit Menüführung über den 7"-Touchscreen sowie Bild- und Audiospeicher · Ruflautstärkeregler · Lichttaste · Integrierte Induktionsschleife für Hörgeräteträger.
Technische Daten: Abmessungen (Außengerät): 100 x 190 x 26 mm · Abmessungen (Innengerät): 193.5 x 162 x 22 mm · Anschlussadern (Sprechanlagen): 2 (+ 2 Türöffner) · Blickwinkel horizontal max.: 135 ° · Blickwinkel vertikal: 96 ° · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.8 cm · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Inneneinheit · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Herstellerfarbe: Weiß · Kamera-Daten: Weitwinkelkamera · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Familienhaus · Montageart (Außen): Wand,Aufputz · Montageart (Innen): Wand,Aufputz · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Sprechanlagen-Besonderheiten: mit Bildspeicher,Beleuchtetes Namensschild · Sprechanlagen-Komponente: 2-Drahtübertrager,Netzteil,Komplett-Set · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Schutzart: IP 54 · Schlagfestigkeit: IK 10. · Übertragungsart (Details): 2-Draht,WLAN
Lieferumfang: AP-Türstation Linea 3000,Weitwinkelkamera,LED-beleuchtete Namensschilder,Netzgerät,Videoadapter,Türöffnerrelais,AP-Video-Hausstation Classe 300X13E,Bedienungsanleitung.
Hinweis: Smartphone nicht im Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Kamera-Daten: | Weitwinkelkamera | Herstellerfarbe: | Weiß | Display-Diagonale (in cm): | 17.8 cm | Display-Diagonale (in Zoll): | 7 Zoll | Display-Art: | Farb-TFT/LCD | Marke: | Legrand | Blickwinkel horizontal max.: | 135 ° | Blickwinkel vertikal: | 96 ° | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Familienhaus | Farbe: | weiß | Anschlussadern (Sprechanlagen): | 2 (+ 2 Türöffner) | Montageart (Innen): | Wand | Aufputz | Montageart (Außen): | Wand | Aufputz | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Erweiterbar mit: | Inneneinheit | Sprechanlagen-Komponente: | 2-Drahtübertrager | Netzteil | Komplett-Set | Sprechanlagen-Besonderheiten: | mit Bildspeicher | Beleuchtetes Namensschild | Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: | 1 | Reichweite max. (im Freifeld): | 200 m | Abmessungen (Außengerät): | 100 x 190 x 26 mm | Abmessungen (Innengerät): | 193.5 x 162 x 22 mm | Frequenz (LOV): | 2.4 GHz | Übertragungsart (Details): | 2-Draht | WLAN | Produkt-Art: | Video-Türsprechanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 08012199663203, Legrand, 5145736, 363.911, Tür-Sprechanlagen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 531,80* | € 590,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 515,69* | € 590,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 535,67* | € 590,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 533,77* | € 590,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 623,29* | € 688,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|