Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Telefon (analog) Verlängerungskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x TAE-F-Buchse] 6.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602117-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1602117
EAN/GTIN:
     4064161150499
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 6m
Basetech Telefon (analog) Verlängerungskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x TAE-F-Buchse] 6.00 m Schwarz

Basetech TAE-F-Verlängerungskabel 6.00 m

Ideal zur Verlängerung von bestehenden TAE-F Kabeln
Verlegbar an schwierigsten Stellen (unter Teppich, Laminat, Sockelleiste)
Nur ca. 1 mm dünn
Sehr geringer Biegeradius

Eine Verbindung zwischen Telefon und TAE-Dose herstellen - oftmals sind hier bestehende TAE-Kabel zu kurz. Mit dem Basetech TAE-Verlängerungskabel erweitern Sie Ihre Telefon-Verbindung um weitere 6.00 m.

Verkabelt und doch nicht sichtbar
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr. Ob unter Teppich, Türleisten oder Laminat oder in der Wandabschlussleiste - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken. Das TAE-Verlängerungskabel hat einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm.

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: TAE · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TAE-F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): TAE-F-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCA · Kabel-Anwendung: Telefon (analog) · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 6.00 m · Passend für Land: Deutschland · Steckerausführung: beidseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
6.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TAE-F-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
TAE-F-Buchse
Marke:
Basetech
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Telefon (analog)
Innenleiter-Material:
CCA
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
beidseitig gewinkelt
Passend für Land:
Deutschland
Anschluss-Typ:
TAE
AWG:
28
Produkt-Art:
Telefon (analog) Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel, Basetech, BT-1602117, telefonanschlusskabel, telefonkabel, telefonschnur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,14*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,16*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.