| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1602106-BP Herst.-Nr.: BT-1602106 EAN/GTIN: 4064161150390 |
| |
|
| | |
| Basetech Telefon (analog) Adapter [1x TAE-N-Stecker - 1x RJ11-Buchse 6p4c] Schwarz
Basetech TAE-/Western-Adapter (N-Kodierung)
Zum Anschluss von Nebengeräten (z.B. Fax) mit Modularanschluss an eine TAE-Telefondose
Die passende Geräte sind oft schon vorhanden, aber haben für die geplante Anwendung den falschen Anschluss. Mit diesem Adapter lassen sich Nebengeräte (z.B. Fax) mit Modularstecker an einen N-kodierten TAE Anschluss anbinden.
Technische Daten: AWG: 28 · Anschluss-Typ: TAE · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TAE-N-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ11-Buchse 6p4c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Telefon (analog) · Kabel-Ausführung: Adapter · Passend für Land: Deutschland · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | TAE-N-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ11-Buchse 6p4c | Marke: | Basetech | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Telefon (analog) | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Passend für Land: | Deutschland | Anschluss-Typ: | TAE | AWG: | 28 | Produkt-Art: | Telefon (analog) Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter TAE, TAE Adapter, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, Adapter UAE, UAE Adapter, adapter tae western, Basetech, BT-1602106, telefonadapter, telefon-adapter, telefon adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,99* | € 4,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 4,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,89* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|