Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Smartwares RMAG60 Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder Mini (Ø x H) 60 mm x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601802-BP
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.100.55
EAN/GTIN:
     8711658416717
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Smartwares RMAG60 Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder Mini

Smartwares RMAG60 Universal Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder, Ø 60 mm

Schnelle und einfache Montage von Rauchmeldern
Kein Bohren und Dübeln erforderlich
3M Markenkleber

Schnelle und saubere Befestigung des Rauchmelders, kein Bohren oder Schrauben notwendig.

Ausstattung:
Verbesserte Haltefähigkeit · Schutz gegen seitliches Verrutschen des Rauchmelders · Rauchmelder kann jederzeit von der Decke genommen werden · Extra langlebiger Markenkleber für Befestigung am Rauchmelder · Besonders geeignet für Betondecken oder Boot und Caravan

Technische Daten:
Gewicht: 60 g · Melder-Besonderheiten: Mini · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Weitere technische Daten: Max. Tragfähigkeit: 1,05 KG

Lieferumfang:
Magnetbefestigung,Montageanleitung.

Hinweis:
Nicht für Vinyltapeten , Styropor®, Antihaft-und Silikon-Beschichtungen geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 60 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Marke:
Smartwares
Melder-Besonderheiten:
Mini
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: 08711658416717, Smartwares, 10.100.55, RMAG60, Brandmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
431
1
€ 9,45*
ab € 2,85*
€ 4,55*
1
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 4,85*
1
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 5,29*
Lager 102
113
1
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,44*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 5,48*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1525-0001
ab € 7,96*
Sonstiges
Ansmann
5021023-01
ab € 5,93*
Sonstiges
Smartwares
FOT-14670
ab € 2,95*
Sonstiges
Smartwares
FSM-11516
ab € 9,33*
Sonstiges
ELRO
PS491011
ab € 18,52*
Sonstiges
ELRO
PS491S011
ab € 20,08*
Sonstiges
ELRO
FV431MS011
ab € 41,22*
Sonstiges
ELRO
FS180141
ab € 20,93*
Sonstiges
ELRO
FS180S141
ab € 27,33*
Sonstiges
ELRO
FS180111
ab € 6,67*
Sonstiges
ELRO
FS180S111
ab € 8,31*
Sonstiges
ELRO
FM700011
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.