Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS-500 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 1000 V LED, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601757-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1601757
EAN/GTIN:
     4016139330129
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
VOLTCRAFT MS-500 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 1000 V LED,Akustik

Voltcraft MS-500 Spannungstester

Optische und akustische Signalgebung
Eine Sensitivitätssufe (90 - 1000 V)
CAT IV 1000 V

Der berührungslose Spannungsprüfer dient zum Erkennen von Wechselspannung an Steckdosen und Kabeln.

Sicher messen
Der Tester ist nach der höchsten Sicherheitsklasse CAT IV 1000 V spezifiziert. Er arbeitet berührungsfrei und daher ist kein direkter Kontakt mit dem Prüfobjekt notwendig. Dadurch müssen Gehäuse meist nicht geöffnet werden.

Phasenerkennung
Wird ein elektrisches Wechselfeld erkannt, beginnt die Prüfspitze schnell rot zu blinken und ein Signalton erklingt. Die eingebaute Antenne in der Spitze spricht nur bei der Phase und nicht beim Neutralleiter an.

Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit (IP65)
Der MS-500 ist so ausgelegt, dass Regen und Schnee oder selbst ein Wasserstrahl nicht zum Defekt führen. Einsatz und Lagerung an Standorten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Betriebsgelände, Maschinenräume und nicht ganz trockenen Garagen sind problemlos möglich.

Staub- und Schmutzdicht
Das Gehäuse und sämtliche Bedienelemente sind absolut staubdicht konstruiert. Auch nach vielen Jahren bleibt der Tester so einsatzfähig wie am ersten Tag.

Messstellen Beleuchtung
Auf Tastendruck leuchtet eine weiße LED nach vorne. So kann die Messstelle beleuchtet werden. Die Funktion hilft auch in dunklen Räumen den Weg zum Sicherungskasten zu finden.

Ausstattung:
Staub- und Strahlwassergeschützt (IP65)
Eine Sensitivitätsstufe

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED,Akustik · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Gewicht: 55 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 90 V · Messkategorie (LOV): CAT IV 1000 V · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schutzart: IP65 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Tester,2x Micro Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 23 x 155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Frequenz (max.):
60 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz - 60 Hz
Messbereich V/AC:
90 bis 1000 V
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED | Akustik
Messkategorie (LOV):
CAT IV 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
MS-500
Frequenz (min.):
50 Hz
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
90 V
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 04016139330129, VOLTCRAFT, 1601757, MS-500, spannungstester
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,15*
€ 18,09*
Lager 102
1176
1
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 18,10*
3
€ 6,95*
ab € 15,14*
€ 21,45*
8 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 19,03*
€ 26,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.