Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1601749-BP Herst.-Nr.: 1010600 EAN/GTIN: 8033100845853 |
| |
|
| | |
| HT Instruments FLASHMETER K Hand-Multimeter digital
Wasserdichtes & bruchfestes TRMS Multimeter "Flashmeter" inkl. 7 teiligem Werkzeugset "Aladino"
Automatische Erkennung der Messmethode (Spannung Oder Widerstand);IP67 Wasserdicht;Drehfeldrichtungsmessung;Stoßfest;TRMS;Integrierte Lampe
Speed runs in my DNA - Water doesn't scare me - I love working in the dark - I'm simply unbreakable - I'm smarter than everything - I'm lighter than air
Ausstattung: 7 teiliges VDE Werkzeug Set mit übersichtlich angeordneten Slimbits (Schlitz/Phillips) in hochwertiger und strapazierfähiger Tasche. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen Bis 1.000 VAC. VDE & GS-geprüft. Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert ist. Bitaufnahme: Isolierter Clicfix Bithalter aus Metall verriegelt alle Slimbits zuverlässig.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 0.9 kg · Produktabmessung, Breite: 13 cm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 cm · Produktabmessung, Länge: 13.5 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 13.5 x 13 x 23.5 cm | Produktabmessung, Höhe: | 23.5 cm | Produktabmessung, Länge: | 13.5 cm | Produktabmessung, Breite: | 13 cm | Marke: | HT Instruments | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Typ (Hersteller-Typ): | FLASHMETER K | Gewicht: | 0.9 kg | Produkt-Art: | Hand-Multimeter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 08052870672711, 08033100845853, HT Instruments, 1010600, FLASHMETER K |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,28* | € 96,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 82,69* | € 102,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 92,15* | € 112,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,56* | € 128,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,02* | € 140,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|