Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 223578 Kupferklebeband Premio 2281 Kupfer (L x B) 33 m x 9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1600498-BP
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     223578
EAN/GTIN:
     4010311124193
Suchbegriffe:
Abschirmband
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
CellPack 223578 Kupferklebeband Premio 2281 Kupfer (L x B) 33 m x 9 mm 1 St.

Kupferklebeband Premio 2281

Kupfer
(L x B) 33 m x 9 mm
Säure- und Laugenbeständig

Technische Daten:
Dicke: 0.06 mm · Herstellerfarbe: Kupfer · Industrieware: Nein · Klebeband-Besonderheiten: Säure- und Laugenbeständig · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.06 mm · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): Premio 2281 · Temperatur (max.): +155 °C · Trägermaterial (Details): Kupferfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 9 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
CellPack
Industrieware:
Nein
Klebeband-Besonderheiten:
Säure- und Laugenbeständig
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
Premio 2281
Typ (Hersteller-Typ):
223578
Trägermaterial (Details):
Kupferfolie
Materialstärke:
0.06 mm
Temperatur (max.):
+155 °C
Dicke:
0.06 mm
Produkt-Art:
Kupferklebeband
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,95*
€ 54,95*
€ 5,46*
ab € 43,11*
€ 54,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,05*
€ 55,05*
€ 4,00*
ab € 44,03*
€ 56,82*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 79,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.