Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband D:0.06mmB:9mmL:33m 2281 0.06-9-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-55853014
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     223578
EAN/GTIN:
     4010311124193
Suchbegriffe:
Abschirmband
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband

Klebeband D:0.06mmB:9mmL:33m 2281 0.06-9-33

Kupferfolie mit leitfähigem Acryl-Klebstoff. Anwendungsgebiete: Ableitung statischer Aufladung und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten. Eigenschaften: Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, lötbar, in praktischer Kunststoffdose. Lieferumfang: Kupferfolie.
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Klebeband, Kupferklebeband, elektroisolierband braun 33m, elektroisolierband, elektroisolierband braun, Klebeband, Montageband, Elektropflaster, Elektrikerpflaster, Universalklebeband, Befestigungsband, Band
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 38,55*
€ 49,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,08*
€ 52,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,00*
€ 55,11*
€ 4,00*
ab € 44,10*
€ 56,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,63*
€ 56,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.