Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IR 1201-50D USB Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -50 - 1200 °C Pyrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1599564-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1599564
EAN/GTIN:
     4016139327891
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
VOLTCRAFT IR 1201-50D USB Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -50 - 1200 °C Pyrometer

Voltcraft IR 1201-50D USB IR-Thermometer

Mit Dual-Laser und USB-Schnittstelle
Optik 50:1
-50 - 1200 °C
Ansprechzeit 150 ms
Einstellbarer Emissionsgrad 0.1 - 1.0

Robustes und praktisches Infrarot-Thermometer mit Pistolengriff zur berührungslosen Messung von Temperaturen zwischen -50 °C und 1200 °C
Vielfältig einsetzbar - egal ob, Zuhause, in der Freizeit oder im Beruf. Auf Knopfdruck messen Sie berührungs- und gefahrlos die Oberflächentemperaturen von rotierenden Teilen, spannungsführenden Leitern, schwer zugänglichen oder gefährlich heißen Objekten. Durch den weiten Messbereich und die hohe Auflösung ist ein sehr breites Anwendungsspektrum möglich. Zuhause lassen sich Isolationsprobleme durch Temperaturunterschiede an Außenwänden, Türen und Fenstern ermitteln. Aber auch in Hobby und Beruf sind die Einsatzmöglichkeiten Ihres Infrarot-Thermometers scheinbar grenzenlos (z.B. Temperatur der Elektroinstallation prüfen, Heizungen prüfen, Überwachung der Lebensmittelsicherheit usw.). Außerdem eignen sich IR-Thermometer ausgezeichnet für die Prüfung mehrerer Messstellen von einem Standpunkt aus, das spart Zeit und Geld.

Einstellbarer Emissionsgrad
Dank dem einstellbaren Emissionsgrad ist das Voltcraft IR 1201-50D USB IR-Thermometer für Temperaturmessung verschiedenster Oberflächen geeignet, egal ob dunkles Mauerwerk oder glänzende Metallteile.

Datenlogger-Funktion über die USB-Schnittstelle
Über die USB-Schnittstelle des IR-Thermometers können Sie dieses kurzerhand zum Datenlogger umfunktionieren. Alle Messungen können mit Zeit-/Datumstempel gespeichert und auf den PC übertragen werden.

Viele Zusatzfunktionen integriert
Der Min-/Max-Speicher informiert Sie im Anschluss über die gemessenen Grenzwerte. Auch das Einstellen eines Messbereich-Alarms ist kein Problem. Bei Unter-/Überschreitung der Grenzwerte gibt das Thermometer Alarm mit rot blinkender Hintergrundbeleuchtung. Durch die kurze Ansprechzeit können Spotmessungen zügig durchgeführt werden und die Messwerte anschließend mit der Data-Hold-Funktion im LCD-Display fixiert werden.

Ausstattung:
Beleuchtetes Dotmatrix-LCD-Display · Min-/Max-Funktion · Data-Hold · Automatische Abschaltung.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 150 ms · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Pyrometer · Emissions-Grad: 0.1 ~ 1.0 · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.1 · Gewicht: 320 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1.5 °C · Optik: 50:1 · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 204 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Temperatur (max.): 1200 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: Dual Laser, USB Anschluss · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
IR-Thermometer,9V-Blockbatterie,USB-Kabel,Software-CD,Stativ,K-Type Sensor,Aufbewarhrungskoffer,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 52 x 204 x 155 mm
Produktabmessung, Tiefe:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
204 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Pyrometer
Optik:
50:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
150 ms
Emissions-Grad:
0.1 ~ 1.0
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Temperatur (max.):
1200 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
320 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, voltcraft ir thermometer, ir thermometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, VOLTCRAFT, 1599564, IR 1201-50D USB, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,27*
€ 200,86*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 163,12*
€ 200,87*
€ 3,50*
ab € 194,68*
€ 235,57*
6 Tage
69
Frei Haus
ab € 298,35*
€ 347,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.