Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT V-Charge 60 DC Modellbau-Multifunktionsladegerät 12 V 6 A LiPo, LiIon, LiFePO, LiHV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597950-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1597950
EAN/GTIN:
     4016139327457
Suchbegriffe:
Uniladegerät
Universalladegerät
universalladegerät voltcraft
universalladegerät
VOLTCRAFT V-Charge 60 DC Modellbau-Multifunktionsladegerät 12 V 6 A LiPo,LiIon,LiFePO,LiHV,NiCd,NiMH,Blei

Multifunktionsladegerät V-Charge 60 DC

Beleuchtetes Display
Effizientes Laden Ihrer Akkus
Intuitive Bedienung

Das V-Charge 60 DC Multifunktions-Ladegerät bietet für alle ambitionierten Modellbauer das richtige Allround-Ladegerät zum Laden unterschiedlichster Akkutypen. Der Akkutyp und alle Lade- / Entladeparameter sind dabei frei einstellbar. Egal ob Zuhause, auf der Strecke oder dem Flugplatz, das V-Charge Ladegerät ist daher immer die erste Wahl.

Ausstattung:
Verschiedene Lade- und Entladeprogramme · Delta-Peak-Abschaltung für NIXX-Zellen · Batteriemeter-Funktion · 10 Batteriedatenspeicher · Kurzschlusssicher · Überhitzungsschutz · Integrierter Balancer · Ladelimit-Einstellung · Temperatursensor-Anschluss · XT-60 Ladeanschluss

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Ausführung (allgemein): V-Charge 60 DC · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsspannung (LOV): 11 - 18 V/DC · Entlade-Strom: 2 A · Entladeleistung max.: 5 W · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 6 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 2 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 15 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Geeignet für Blei-Akku (max.): 20 V · Geeignet für Blei-Akku (min.): 2 V · Gewicht: 170 g · Ladeleistung max.: 60 W · Ladestrom (max.): 6 A · Passender Akku: LiPo,LiIon,LiFePO,LiHV,NiCd,NiMH,Blei · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: Universal

Lieferumfang:
Ladegerät · Anschlusskabel mit Krokodilklemmen für 11 - 18 V/DC, stabilisiert· Anleitung (CD).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 103 x 80 x 34 mm
Ladeleistung max.:
60 W
Stecksystem:
XT60
Stecksystem Balancer:
Universal
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Passender Akku:
LiPo | LiIon | LiFePO | LiHV | NiCd | NiMH | Blei
Marke:
VOLTCRAFT
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
6
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
2
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
15
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Geeignet für Blei-Akku (max.):
20 V
Geeignet für Blei-Akku (min.):
2 V
Herst.-Teilenr.:
1597950
Ausführung (allgemein):
V-Charge 60 DC
Ladestrom (max.):
6 A
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Betriebsspannung (LOV):
11 - 18 V/DC
Entlade-Strom:
2 A
Entladeleistung max.:
5 W
Gewicht:
170 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Modellbau-Multifunktionsladegerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 1597950, V-Charge 60 DC, modellbauladegerät, modellbauladegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,78*
€ 40,39*
Lager 102
769
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 40,40*
€ 3,50*
ab € 55,31*
€ 72,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO CAR
67864921
ab € 10,48*
Sonstiges
Reely
RE-7907379
ab € 8,64*
Sonstiges
Voltcraft
SK-XHA0
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.