Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET 640220 Exzenterpoliermaschine 230 V 650 W 1600 - 6400 U/min 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597583-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640220
EAN/GTIN:
     4003342176224
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Dino KRAFTPAKET 640220 Exzenterpoliermaschine 230 V 650 W 1600 - 6400 U/min 160 mm

Exzenterpoliermaschine HUB 9mm 650 W

Leicht & Kompakt
9 mm Polierhub
Stufenlos regulierbare Drehzahl
Extralanges Kabel
Praktisches Zubehör

Nur 2.2 kg Gewicht, ein kompaktes Gehäuse und 9 mm Polierhub für eine komfortable Politur. Für eine ausgeprägte Farbtiefe und intensiven Glanz. Die Dual-Action-Technik mit seinen exzentrischen Bewegungen ist die ideale Poliertechnik für alle Lackoberflächen. Ermöglicht eine hologrammfreie Politur. Ambitionierte Benutzer sind mit dieser Maschine für ein perfektes Ergebnis gerüstet. Der breite Drehzahlbereich lässt Polierarbeiten schon ab niedrigen Hubgeschwindigkeit zu. Der Motor ist stufenlos regulierbar ab 1600 bis 6400 U/min, der Polierhub beträgt 9 mm. Dank 650 Watt Motor geringer Stromverbrauch. Die elektronische Drehzahlsteuerung gewährleistet eine konstante Geschwindigkeit. Bei Druck gleicht der Motor die Drehzahl der eingestellten Leistung automatisch an. Die Softstartkontrollfunktion vermeidet Verlust der Pflegemittel und sorgt für eine kontrollierte Beschleunigung. Eine extrem niedrige Wärmeentwicklung und geringe Belastung der Lackoberfläche sind die Vorteile. Das extralange Kabel mit 5m Länge und der Dauerbetriebsschalter ermöglichen angenehme Polierarbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit. Die Ergonomie ist geeignet für Links- und Rechtshänder. Der wechselbare Polierteller mit 150mm Durchmesser ist geeignet für Polierschwämme ab 150 mm bis 165 mm Durchmesser.

Ausstattung:
Stufenlos regulierbare Drehzahl · Kontrollierte Beschleunigung · Hub 9 mm · 5 m Kabel

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 6400 U/min · Drehzahl (min.): 1600 U/min · Gewicht: 2.2 kg · Kabellänge (Details): 5 m · Leistung: 650 W · Polierkörper-Ø: 160 mm · Poliermaschinen-Besonderheiten: ladbar über 230 V,Stufenlose Drehzahlregulierung · Produktabmessung, Breite: 9 cm · Produktabmessung, Höhe: 11 cm · Produktabmessung, Länge: 32 cm · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): Klett

Lieferumfang:
Inkl. 1 Aufnahmeteller 150mm (schraubbar Gewindemaß: UNC 5/16-24) mit Klett für Polierschwämme · 1 Schlüssel · Je ein 160 mm Polierschwamm weich und mittel · 1 Ersatzkohlen-Set · Canvas-Tasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
11 cm
Produktabmessung, Länge:
32 cm
Produktabmessung, Breite:
9 cm
Drehzahl-Bereich:
1600 - 6400 U/min
Marke:
Dino KRAFTPAKET
Poliermaschinen-Besonderheiten:
ladbar über 230 V | Stufenlose Drehzahlregulierung
Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen):
Klett
Polierkörper-Ø:
160 mm
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
1600 U/min
Leistung:
650 W
Kabellänge (Details):
5 m
Drehzahl (max.):
6400 U/min
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Exzenterpoliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, dino poliermaschine, polierer, Dino KRAFTPAKET, 640220, auto poliermaschine, exzenter poliermaschine, poliermaschine set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,90*
€ 85,67*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 85,68*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 113,85*
€ 141,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dino
640225
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.