Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Sortimentskoffer-Einsatz (L x B x H) 109 x 79 x 24 mm Anzahl Fächer: 5 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597283-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     115759
EAN/GTIN:
     5733439115759
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
raaco Sortimentskoffer-Einsatz (L x B x H) 109 x 79 x 24 mm Anzahl Fächer: 5 Inhalt 1 St.

Einsatz A75

A75 Einsatz für die Aufteilung der Pocketbox, Assorter 6-0, boxxser 55, Assorter 55, CarryLite 55, Compact-Koffer und Schublade 250-3. Hergestellt aus PP.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 5 · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 79 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 79 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
79 mm
Marke:
raaco
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
115759
Anzahl Fächer:
5
Produkt-Art:
Sortimentskoffer-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, einsatz sortimentskoffer, raaco, 115759, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
48
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,21*
28 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,21*
22 Tage
unbekannt
48
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 1,27*
15 Tage
nicht lagernd
48
€ 7,99*
ab € 0,86334*
€ 1,33334*
Lager 102
205
1
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136129
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.