Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Frieda 93252/60 Pendelleuchte LED E27 60 W Schwarz, Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597042-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93252/60
EAN/GTIN:
     4004353285318
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Frieda 93252/60 Pendelleuchte LED E27 60 W Schwarz,Rost

Pendelleuchte Frieda

1-flammig
Dimmbar
Höhenverstellbar

Die rustikale Pendelleuchte Frieda lässt sich optimal in Ihren Wohnraum integrieren. Als zielgerichtete Beleuchtung über dem Couch- oder Esstisch macht sie auch optisch eine gute Figur. Das Industrial-Design ermöglicht Ihnen kontrastreiche Inszenierungen für ein ausgefallenes Ambiente umzusetzen.Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inbegriffen. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Unter Einsatz dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Installationsmaterial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz,Rost · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Höhenverstellbar · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Pendellänge (max.): 136 cm · Produktabmessung, Ø: 41 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Modern/Design,Vintage

Lieferumfang:
Pendelleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 41 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rost
Produktabmessung, Ø:
41 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz | braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Höhenverstellbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design | Vintage
Pendellänge (max.):
136 cm
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 93252/60, Frieda, Pendellicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.