Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1595932-BP Herst.-Nr.: 0-43-609 EAN/GTIN: 3253560436094 |
| |
|
| | |
| STANLEY FatMax 0-43-609 Torpedo-Wasserwaage 250 mm 0.5 mm/m
Wasserwaage Torpedo FatMax PRO Alu 25cm
Ausstattung: Robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m - für genaue Messungen und präzises Ablesen Zwei Winkel bei rotierbarer Libelle (90°/90°) Abgerundete Oberflächen Vergrösserte Libellen Starke Seltenerdmagnete Hohlkehle in der MeSSfläche ideal für gewölbte Flächen Anzahl Libellen: 3.
Technische Daten: Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 250 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Marke: | STANLEY | Material: | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | FatMax | Libellengenauigkeit: | 0.5 mm/m | Produkt-Art: | Torpedo-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klein-Wasserwaage, Kleinwasserwaage, Taschen-Wasserwaage, Taschenwasserwaage, Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, rahmenwasserwaage, magnetwasserwaage stanley, 03253560436094, STANLEY, 0-43-609, FatMax, 724-3737 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,71* | € 30,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,81* | € 30,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,77* | € 31,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,16* | € 31,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,57* | € 38,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|