Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Gewindeösen Typ 48 (Ø x L) 6 mm x 10 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159553-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     159553
EAN/GTIN:
     4053199306718
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
TOOLCRAFT Gewindeösen Typ 48 (Ø x L) 6 mm x 10 mm 100 St.

Gewindeösen Typ 48

Artikel 88136 Stahl galvanisch verzinkt Gewindeösen Typ 48 mit metrischem Gewinde Abmessung: M 4 x 10 D 6

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm

Lieferumfang:
100x Gewindeösen Typ 48 .

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Gewinde-Maß:
M4
Produkt-Art:
Gewindeöse
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m4 x 10, gewindeösen m4, gewindeösen 3x10, TOOLCRAFT, 159553, Typ 48
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 15,99*
€ 4,00*
ab € 11,40*
€ 16,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.