Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk AERO 31-21 PC INOX 107406607 Nass-/Trockensauger 1250 W 30 l halbautomatische Filterreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1595455-BP
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107406607
EAN/GTIN:
     5711145158901
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nilfisk AERO 31-21 PC INOX 107406607 Nass-/Trockensauger 1250 W 30 l halbautomatische Filterreinigung

Nass-/Trockensauger AERO 31-21 PC INOX

Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
Push&Clean Filterabreinigungssystem
Blasfunktion

Der AERO 31-21 PC INOX wurde mit einem starken Fokus auf die Bedürfnisse des Endkunden entwickelt. Er ist ein leichter, robuster und vor allem leistungsfähiger Nass-/Trockensauger, der über ein ergonomisches Design und eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Aufnahme des Zubehörs verfügt. Zudem besitzt diese Maschine ein Edelstahlbehälter umso den hohen Anforderungen an Sauberkeit gerecht zu werden. Durch sein geringes Gewicht und seinen 30 Liter Schmutzbehälter ist der
AERO die ideale Wahl für die Anwendung in Werkstätten und für kleine Reinigungsaufgaben.

Ausstattung:
Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 % · Behälter mit integriertem Handgriff für ein einfaches entleeren des Schmutzbehälters · Aufnahme zum Befestigen des Saugschlauches am Saugerl · Durch einfaches Umstecken des Saugschlauches kann die Abluft des Saugers zum Ausblasen oder Ablasen verwendet werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Gerätesteckdose: Ja · Gewicht: 10.50 kg · Kabellänge (max.): 5 m · Leistungsaufnahme (P1): 1250 W · Luft-Menge (max.): 3600 l/min · Material (Behälter): Edelstahl · Nasssauger-Besonderheiten: halbautomatische Filterreinigung · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 635 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Volumen Auffangbehälter: 30 l · Weitere technische Daten: Arbeitsgeräusch: 64 dB(A) · Unterdruck: 210 mbar

Lieferumfang:
Nass-/Trockensauger AERO 31-21 PC INOX,Saugschlauch (3.50 m),Verlängerungsrohre, Chrom,Filterelement, PETØ185x140 mm,Vlies-Filtersack, 1 Stk.+ Nassfilter 1 Stk.,Fugendüse, Kunststoff, 300 mm,Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung,Universaldüse 115 mm,Saugbürste,Zubehörnetz,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 390 x 400 x 635 mm
Gerätesteckdose:
Ja
Produktabmessung, Höhe:
635 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Nilfisk
Material (Behälter):
Edelstahl
Nasssauger-Besonderheiten:
halbautomatische Filterreinigung
Luft-Menge (max.):
3600 l/min
Leistungsaufnahme (P1):
1250 W
Volumen Auffangbehälter:
30 l
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
10.50 kg
Kabellänge (max.):
5 m
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,07*
€ 428,82*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,53*
€ 428,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,90*
€ 433,33*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 346,62*
€ 449,05*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 389,80*
€ 478,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,02*
€ 568,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,22*
€ 561,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,22*
€ 531,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,33*
€ 508,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,80*
€ 463,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.