Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1594913-BP Herst.-Nr.: TPF 2050 Duo EAN/GTIN: 4003482154304 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter TPF 2050 Duo Türpuffer Weiß
Türpuffer selbstklebend TPF 2050 Duo
Für Innen- und witterungsgeschützten Außenbereich Selbstklebend 2-er Set
Der BURG-WÄCHTER Türpuffer TPF 2050 Duo ist aus weißem Kunststoff. Er ist selbstklebend und paarweise in Tütchen gepackt.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm
Lieferumfang: 2er-Set BURG-WÄCHTER Türpuffer TPF 2050 Duo
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 50 mm x 14 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 50 mm | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | weiß | Produkt-Art: | Türpuffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter, TPF 2050 Duo |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,97* | € 2,50* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,99* | € 2,53* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,01* | € 2,55* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,09* | € 2,66* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,12* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|