Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593687 TC-CV200M203 Kabelbinder 203 mm 2.50 mm Gelb 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593687-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593687
EAN/GTIN:
     4016139324142
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb pe
kabelbinder
kabelbinder gelb
TRU COMPONENTS 1593687 TC-CV200M203 Kabelbinder 203 mm 2.50 mm Gelb 100 St.

Standard-Kabelbinder, innenverzahnt

Die Kabelbinder garantieren durch die Innenverzahnung auf dem Band einen sicheren Halt auf dem Bündelgut. Das abgewinkelte Bandende ermöglicht bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 55 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Gelb · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Kabelbinder-Länge: 203 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 80 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Lieferumfang:
Packung mit 100 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
gelb
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1593687
Typ (Hersteller-Typ):
TC-CV200M203
Kabelbinder-Länge:
203 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Mindest-Haltekraft:
80 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
55 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1593687, TC-CV200M203, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.