Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-ACR4RD203 Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 4 mm Länge: 68 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593495-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
TRU COMPONENTS TC-ACR4RD203 Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 4 mm Länge: 68 mm 1 St.

Abgreifklemme

10 A
Rot

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Rot · Isolierungsart: Vollisoliert · Klemmbereich max.: 4 mm · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Länge: 68 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
1593495
Typ (Hersteller-Typ):
TC-ACR4RD203
Nennstrom:
10 A
Klemmbereich max.:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components krokodilklemme, TRU COMPONENTS, 1593495, TC-ACR4RD203, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,90*
Lager 102
202
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,92*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,18*
€ 10,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.