Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-CS-1219203 Platinenhalter Polyamid Abstandsmaß 19.1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593450-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
TRU COMPONENTS TC-CS-1219203 Platinenhalter Polyamid Abstandsmaß 19.1 mm 1 St.

Leiterplattenhalter CS

Technische Daten:
Abstandsmaß: 19.1 mm · Loch-Durchmesser-Platine: 4 mm · Material: Polyamid · Montageloch-Durchmesser: 4.8 mm · Plattenstärke (max.): 1.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
TC-CS-1219203
Abstandsmaß:
19.1 mm
Loch-Durchmesser-Platine:
4 mm
Montageloch-Durchmesser:
4.8 mm
Plattenstärke (max.):
1.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Platinenhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, TRU COMPONENTS, 1593450, TC-CS-1219203, Platinenbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0912*
Lager 102
2380
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,118*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,27*
€ 23,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,108*
€ 0,129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1061*
€ 0,1263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,1203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,1144
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,0979
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.