Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-MGT-310WE203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 310 mm x 16 mm Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593241-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
TRU COMPONENTS TC-MGT-310WE203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 310 mm x 16 mm Weiß 1 St.

Klett-Kabelbinder

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 310 mm x 16 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
1593241
Typ (Hersteller-Typ):
TC-MGT-310WE203
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder weiß, klett kabelbinder, tru components klettkabelbinder, TRU COMPONENTS, 1593241, TC-MGT-310WE203, Klett, Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,74*
Lager 102
344
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,83*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 15,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.