Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-MGT-240WE203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 240 mm x 16 mm Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593240-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
TRU COMPONENTS TC-MGT-240WE203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 240 mm x 16 mm Weiß 1 St.

Klett-Kabelbinder

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 240 mm x 16 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
1593240
Typ (Hersteller-Typ):
TC-MGT-240WE203
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder weiß, klett kabelbinder, tru components klettkabelbinder, TRU COMPONENTS, 1593240, TC-MGT-240WE203, Klett, Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,41*
Lager 102
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,61*
7 Tage
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,30*
€ 30,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.