Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-MGT-240BK203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 240 mm x 16 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593232-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
TRU COMPONENTS TC-MGT-240BK203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 240 mm x 16 mm Schwarz 1 St.

Klett-Kabelbinder

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 240 mm x 16 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
1593232
Typ (Hersteller-Typ):
TC-MGT-240BK203
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, tru components klettkabelbinder, TRU COMPONENTS, 1593232, TC-MGT-240BK203, Klett, Klettprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.