Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1592902 TC-TV230203 Knotenband 230 mm 3.80 mm Natur 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592902-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592902
EAN/GTIN:
     4016139321783
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
TRU COMPONENTS 1592902 TC-TV230203 Knotenband 230 mm 3.80 mm Natur 100 St.

Knotenband

Einfach zu installierendes und wieder zu öffnendes Knotenband.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 63 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Breite: 3.80 mm · Kabelbinder-Länge: 230 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Außen

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
braun
Verzahnung:
Außen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1592902
Typ (Hersteller-Typ):
TC-TV230203
Kabelbinder-Länge:
230 mm
Kabelbinder-Breite:
3.80 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
63 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Knotenband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder braun, blitzbinder, kabelbinder polyamid, TRU COMPONENTS, 1592902, TC-TV230203, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2438
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,70*
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 10,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0717* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.