Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1592801 TC-CVR200MBK203 Kabelbinder 200 mm 2.50 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592801-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592801
EAN/GTIN:
     4016139321066
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
TRU COMPONENTS 1592801 TC-CVR200MBK203 Kabelbinder 200 mm 2.50 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.

Standard-Kabelbinder, innenverzahnt

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 55 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Kabelbinder-Länge: 200 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 80 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Lieferumfang:
Packung mit 100 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1592801
Typ (Hersteller-Typ):
TC-CVR200MBK203
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Mindest-Haltekraft:
80 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
55 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1592801, TC-CVR200MBK203, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,23*
Lager 102
1691
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,25*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.